Motion
06812770
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 7.3600 lb/pulg.
Artículo MI #11730888
No. Fabricante 06812770
Precio17.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 14.7300 lb, Tasa de resorte de 7.3600 lb/pulg.
Artículo MI #11730888
No. Fabricante 06812770

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    14.7300 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    0.7510 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    7.3600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812770 06812770 .720X.062X3 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo