Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo22.3200 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.6820 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera18.9800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión