Motion
06812838
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.3200 lb, Tasa de resorte de 14.9500 lb/pulg.
Artículo MI #11730894
No. Fabricante 06812838
Precio14.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.3200 lb, Tasa de resorte de 14.9500 lb/pulg.
Artículo MI #11730894
No. Fabricante 06812838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    22.3200 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    0.8270 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    14.9500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812838 06812838 .720X.072X2-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo