Motion
06812861
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.3200 lb, Tasa de resorte de 9.1300 lb/pulg.
Artículo MI #11730897
No. Fabricante 06812861
Precio20.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.7200 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.3200 lb, Tasa de resorte de 9.1300 lb/pulg.
Artículo MI #11730897
No. Fabricante 06812861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    22.3200 lb
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Altura sólida
    1.2620 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    9.1300 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812861 06812861 .720X.072X4 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo