Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo29.8800 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.5270 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera38.4500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión