Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo29.8800 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida1.4990 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera13.4200 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión