Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.5300 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.3950 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.5500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión