Motion
06812986
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 3.7700 lb/pulg.
Artículo MI #11730910
No. Fabricante 06812986
Precio16.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 3.7700 lb/pulg.
Artículo MI #11730910
No. Fabricante 06812986

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.5300 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.4550 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.7700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812986 06812986 .850X.054X3 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo