Motion
06812994
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 3.2100 lb/pulg.
Artículo MI #11730911
No. Fabricante 06812994
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 3.2100 lb/pulg.
Artículo MI #11730911
No. Fabricante 06812994
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.5300 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.5150 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    3.2100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06812994 06812994 .850X.054X3-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo