Motion
06813000
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 2.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11730912
No. Fabricante 06813000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0540 pulg., Carga máxima de trabajo de 8.5300 lb, Tasa de resorte de 2.8000 lb/pulg.
Artículo MI #11730912
No. Fabricante 06813000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    8.5300 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.5750 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0540 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    2.8000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813000 06813000 .850X.054X4 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo