Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.5600 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.5060 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera7.0400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión