Motion
06813059
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5600 lb, Tasa de resorte de 5.8100 lb/pulg.
Artículo MI #11730917
No. Fabricante 06813059
Precio17.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 12.5600 lb, Tasa de resorte de 5.8100 lb/pulg.
Artículo MI #11730917
No. Fabricante 06813059

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    12.5600 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.5860 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    5.8100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813059 06813059 .850X.062X3 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo