Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo19.0600 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.4370 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera20.1500 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión