Motion
06813109
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 19.0600 lb, Tasa de resorte de 14.7200 lb/pulg.
Artículo MI #11730922
No. Fabricante 06813109
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 19.0600 lb, Tasa de resorte de 14.7200 lb/pulg.
Artículo MI #11730922
No. Fabricante 06813109
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    19.0600 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.5450 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    14.7200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813109 06813109 .850X.072X2 PKG 5 MUSI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo