Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo19.0600 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.6530 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera11.5900 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06813117 06813117 .850X.072X2-1/2 PKG 5