Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo19.0600 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.9770 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera7.0800 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06813141 06813141 .850X.072X4 PKG 5 MUSI