Motion
06813158
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 25.5500 lb, Tasa de resorte de 46.2600 lb/pulg.
Artículo MI #11730927
No. Fabricante 06813158
Precio15.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 25.5500 lb, Tasa de resorte de 46.2600 lb/pulg.
Artículo MI #11730927
No. Fabricante 06813158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    25.5500 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.3830 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    46.2600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813158 06813158 .850X.080X1 PKG 5 MUSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo