Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo25.5500 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.5150 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera29.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
06813166 06813166 .850X.080X1-1/2 PKG 5