Motion
06813174
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 25.5500 lb, Tasa de resorte de 21.1100 lb/pulg.
Artículo MI #11730929
No. Fabricante 06813174
Precio21.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 25.5500 lb, Tasa de resorte de 21.1100 lb/pulg.
Artículo MI #11730929
No. Fabricante 06813174

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    25.5500 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.6480 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    21.1100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813174 06813174 .850X.080X2 PKG 5 MUSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo