Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo25.5500 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.7810 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera16.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión