Motion
06813224
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.0000 lb, Tasa de resorte de 15.9400 lb/pulg.
Artículo MI #11730934
No. Fabricante 06813224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.0000 lb, Tasa de resorte de 15.9400 lb/pulg.
Artículo MI #11730934
No. Fabricante 06813224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.2320 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    15.9400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813224 06813224 .975X.062X1 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo