Motion
06813232
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.0000 lb, Tasa de resorte de 10.1500 lb/pulg.
Artículo MI #11730935
No. Fabricante 06813232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0620 pulg., Carga máxima de trabajo de 11.0000 lb, Tasa de resorte de 10.1500 lb/pulg.
Artículo MI #11730935
No. Fabricante 06813232
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.0000 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.2940 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    10.1500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813232 06813232 .975X.062X1-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo