Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo11.0000 lb
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Altura sólida0.5420 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera4.1300 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión