Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo16.7100 lb
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Altura sólida0.4550 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera12.1400 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión