Motion
06813323
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.7100 lb, Tasa de resorte de 9.5600 lb/pulg.
Artículo MI #11730944
No. Fabricante 06813323
Precio19.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0720 pulg., Carga máxima de trabajo de 16.7100 lb, Tasa de resorte de 9.5600 lb/pulg.
Artículo MI #11730944
No. Fabricante 06813323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    16.7100 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.5380 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0720 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    9.5600 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813323 06813323 .975X.072X2-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo