Motion
06813398
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.4100 lb, Tasa de resorte de 13.5700 lb/pulg.
Artículo MI #11730951
No. Fabricante 06813398
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.4100 lb, Tasa de resorte de 13.5700 lb/pulg.
Artículo MI #11730951
No. Fabricante 06813398
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    22.4100 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.6440 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    13.5700 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813398 06813398 .975X.080X2-1/2 PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo