Motion
06813406
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.4100 lb, Tasa de resorte de 11.1800 lb/pulg.
Artículo MI #11730952
No. Fabricante 06813406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, 0.9750 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud, Tamaño del cable de 0.0800 pulg., Carga máxima de trabajo de 22.4100 lb, Tasa de resorte de 11.1800 lb/pulg.
Artículo MI #11730952
No. Fabricante 06813406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    22.4100 lb
  • Diámetro exterior
    0.9750 pulg.
  • Altura sólida
    0.7470 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    11.1800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Muelles de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
06813406 06813406 .975X.080X3 PKG 5 MUSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo