Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo22.4100 lb
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Altura sólida0.9540 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialCable musical
- Tarifa de primavera8.2600 lb/pulg.
- Diseño de tipoMuelles de compresión