Motion
06820559
8 Pieza, Herramienta de 6 pulgadas de Largo Juego Paralelo de Acero 1 a 1-3/4 pulgadas de Alto, 3/16 a 3/16 pulgadas de Grosor, 55-62 RC de Dureza, Se vende como Par 4
Artículo MI #11730980
No. Fabricante 06820559
Precio140.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Pieza, Herramienta de 6 pulgadas de Largo Juego Paralelo de Acero 1 a 1-3/4 pulgadas de Alto, 3/16 a 3/16 pulgadas de Grosor, 55-62 RC de Dureza, Se vende como Par 4
Artículo MI #11730980
No. Fabricante 06820559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4 pulg.
  • Incrementos de altura
    1/4 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura máxima
    1-3/4 pulg.
  • Espesor máximo
    3/16 pulg.
  • Altura mínima
    1 pulg.
  • Paralelismo
    0.0003 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los orificios están diseñados para facilitar la manipulación y la configuración; están fabricados con una herramienta de calidad fina que alivia el estrés del acero contra la distorsión, la precisión, el rectificado y el endurecimiento; se recomiendan paralelos de precisión para trabajos de diseño, estándares y configuraciones
  • Dureza
    55-62 Rc HBS
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero para herramientas
  • Número de piezas
    8
  • Vendido como
    4 Par

Descripción general

Descripción del fabricante
06820559 06820559 3/16X1-1-3/4" 4PR PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo