Motion
06820690
16 Pieza, Herramienta de 6 Pulgadas de Largo Juego Paralelo de Acero 7/8 a 1-3/4 Pulgadas de Alto, 1/2 a 1/2 Pulgadas de Grosor, 55-62 RC de Dureza, Se vende como Par 8
Artículo MI #11730982
No. Fabricante 06820690
Precio336.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 Pieza, Herramienta de 6 Pulgadas de Largo Juego Paralelo de Acero 7/8 a 1-3/4 Pulgadas de Alto, 1/2 a 1/2 Pulgadas de Grosor, 55-62 RC de Dureza, Se vende como Par 8
Artículo MI #11730982
No. Fabricante 06820690

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio336.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4 pulg.
  • Incrementos de altura
    1/8 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura máxima
    1-3/4 pulg.
  • Espesor máximo
    1/2 pulg.
  • Altura mínima
    7/8 pulg.
  • Paralelismo
    0.0003 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los orificios están diseñados para facilitar la manipulación y la configuración; están fabricados con una herramienta de calidad fina que alivia el estrés del acero contra la distorsión, la precisión, el rectificado y el endurecimiento; se recomiendan paralelos de precisión para trabajos de diseño, estándares y configuraciones
  • Dureza
    55-62 Rc HBS
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero para herramientas
  • Número de piezas
    16
  • Vendido como
    8 Par

Descripción general

Descripción del fabricante
06820690 06820690 1/2X7/8-1-3/4" 8/PR PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo