Motion
06820898
20 Piece, 6 Inch Long x 1/8 Inch Thick, Alloy Steel Thin Parallel Set 1/2 to 1-5/8 Inch High, 0.001 Inch Accuracy, 50-54 RC Hardness
Artículo MI #11730993
No. Fabricante 06820898
Precio159.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20 Piece, 6 Inch Long x 1/8 Inch Thick, Alloy Steel Thin Parallel Set 1/2 to 1-5/8 Inch High, 0.001 Inch Accuracy, 50-54 RC Hardness
Artículo MI #11730993
No. Fabricante 06820898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg., 7/8 pulg., 1 pulg., 1-1/8 pulg., 1-1/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-1/2 pulg., 1-5/8 pulg.
  • Incrementos de altura
    1/8 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Altura máxima
    1-5/8 pulg.
  • Altura mínima
    1/2 pulg.
  • Paralelismo
    0.0008 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Dureza
    50-54 Rockwell C
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    20
  • Vendido como
    (10) Pares emparejados

Descripción general

Descripción del fabricante
06820898 06820898 1/8X1-5/8X6" 10/PR THI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo