Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca25/64 pulg., 29/64 pulg.
- Carta de tamaño de brocaI, P
- Alambre de tamaño de broca#33, #29, #25, #21, #3
- Carta de tamaño máximo de brocaQ
- Tamaño máximo de la broca29/64 pulg.
- Alambre de tamaño máximo de broca#3
- Tamaño máximo de rosca de macho de roscar1/2-20 pulg.
- Carta de tamaño de broca mín.I
- Tamaño mínimo de la broca25/64 pulg.
- Aguja de tamaño mínimo de broca#33
- Tamaño mínimo de rosca de macho de roscarN.o 6-40 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar#6-40 pulg., #8-36 pulg., #10-24 pulg., #10-32 pulg., 1/4-28 pulg., 5/16-24 pulg., 3/8-24 pulg., 7/16-20 pulg., 1/2-20 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabado de brocaBrillante
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Número de piezas18
- Grifo biseladoEnchufe
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Tipo de toqueMano
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .