Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca2.05 mm, 2.50 mm, 2.90 mm, 3.30 mm, 4.20 mm, 5.00 mm, 6.70 mm, 8.50 mm, 10.20 mm
- Tamaño máximo de la broca10.20 mm
- Tamaño máximo de rosca de macho de roscarM12x1.75 mm
- Tamaño mínimo de la broca2.05 mm
- Tamaño mínimo de rosca de macho de roscarM2.5x0,45 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscarM2.5x0.45 mm, M3x0.50 mm, M3.5x0.60 mm, M4x0.70 mm, M5x0.80 mm, M6x1.00 mm, M8x1.25 mm, M10x1.50 mm, M12x1.75 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabado de brocaBrillante
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Número de piezas18
- Grifo biseladoEnchufe
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Tipo de toqueMano
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .