Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg. - 1 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg. - 1-1/4 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero214
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.