Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter2.2500 in - 2-1/4 in
- Outside Diameter2.5000 in - 2-1/2 in
- Grosor1/8 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero228
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
06842280 06842280 -228 10/PK SILICONA O-
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.