Motion
06843353
3/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 450°F Las formas de sección transversal redonda pueden usarse en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.
Artículo MI #11731074
No. Fabricante 06843353
Precio24.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 450°F Las formas de sección transversal redonda pueden usarse en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.
Artículo MI #11731074
No. Fabricante 06843353

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.7500 pulg. - 2-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg. - 3-1/8 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    335
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
06843353 06843353 -335 10/PK SILICONA O-
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo