Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3/8 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo3/8-24 pulg.
- Longitud mínima3/16 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 6-32 en
- Tamaños incluidos#10-24 x 1/4 pulg., #6-32 x 3/16 pulg., #8-32 x 3/16 pulg., 1/4-20 x 1/4 pulg., 1/4-20 x 3/8 pulg., 3/8-16 x 3/8 pulg., 3/8-16 x 1/2 pulg., 3/8-24 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 3/8 pulg., 5/16-18 x 1/2 pulg., 5/16-24 x 3/8
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Número de piezas200
- TipoTornillos de fijación
Descripción general
Descripción del fabricante
06878078 06878078 ASISTENTE DE TORNILLO DE FIJACIÓN MANTENIMIENTO