Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3-1/4 pulg.
- Diámetro máximo del pasador3/16 pulg.
- Longitud mínima1-9/16 pulg.
- Diámetro mínimo del pasador1/16 pulg.
- Tamaños de los pines incluidos1/16 pulg. x 1-9/16 pulg.; 1/8 pulg. x 1-15/16 pulg.; 3/16 pulg. x 3-1/4 pulg.; 3/32 pulg. x 1-5/8 pulg.; 3/32 pulg. x 2-5/16 pulg.; 5/32 pulg. x 2-15/16
Detalles
- Tipos de sujetadores incluidosPasadores de enganche
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero de Resorte
- Número de piezas150
- TipoSurtido de pines