Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima5/8 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud mínima3/16 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 6-32 en
- Tamaños incluidos#10-24 x 1/4 in, #10-24 x 3/8 in, #10-32 x 1/4 in, #6-32 x 3/16 in, #8-32 x 3/16 in, #8-32 x 1/4 in, 1/4-20 x 1/4 in, 1/4-20 x 3/8 in, 1/4-28 x 1/4 in, 3/8-16 x 3/8 in, 3/8-16 x 1/2 in, 3/8-24 x 3/8 in, 5/16-18 x 3/8 in, 5/16-18 x 1/2 in, 5/16-24 x 3/8 in, 7/16-14 x 7/16
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Número de piezas400
- TipoTornillos de fijación