Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1-1/2 pulg.
- Tamaño máximo de la rosca1/4-28
- Longitud mínima1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la rosca#6-32
Detalles
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado, 10 cada uno de los tamaños:, 6-32 x 1/2, 6-32 x 1, 8-32 x 1/2, 8-32 x 3/4, 8-32 x 1, 10-32 x 1/2, 10-32 x 3/4, 10-32 x 1, 10-24 x 1/2, 10-24 x 1, 1/4-20 x 1/2, 1/4-20 x 3/4, 1/4-20 x 1, 1/4-20 x 1-1/4, 1/4-20 x 1-1/2, 1/4-28 x 3/4, 1/4-
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- Número de piezas190
- TipoTornillos de cabeza hueca