Motion
06885511
Tornillos de cabeza hueca de acero de 255 piezas; rosca de M4 a M8
Artículo MI #11731091
No. Fabricante 06885511
Precio218.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillos de cabeza hueca de acero de 255 piezas; rosca de M4 a M8
Artículo MI #11731091
No. Fabricante 06885511

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio218.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    45 mm
  • Tamaño máximo de la rosca
    M8
  • Longitud mínima
    10 mm
  • Tamaño mínimo de la rosca
    M4

Detalles

  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado, 25 cada uno de los tamaños:, M4-.7 X 10, M4-.7 X 12, M4-.7 X 20, M4-.7 X 25, M5-.8 X 12, M5-.8 X 20, 10 cada uno de los tamaños:, M5-.8 X 25, M5-.8 X 30, M6-1.0 X 12, M6-1.0 X 20, M6-1.0 X 25, M6-1.0 X 30, M6-1.0 X 40, M8-1.25 X 20, M8-1.25 X 25
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Número de piezas
    255
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tornillos de cabeza hueca

Descripción general

Descripción del fabricante
06885511 06885511 SKT HD MÉTRICA DE FABRICACIÓN DE GORRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo