Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima16.00 mm
- Tamaño máximo del tornilloM8 mm
- Longitud mínima3.00 mm
- Tamaño mínimo del tornilloM3 mm
- Tamaños incluidosM3x3.00 mm, M3x6.00 mm, M3x10.00 mm, M4x4.00 mm, M4x6.00 mm, M4x10.00 mm, M5x5.00 mm, M5x8.00 mm, M5x12.00 mm, M6x6.00 mm, M6x8.00 mm, M6x31.00 mm, M8x8.00 mm, M8x12.00 mm, M8x16.00
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Número de piezas375
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTornillos de fijación