Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque1 pulg.
- Diámetro de la tuerca1 pulg.
- Ancho de la tuerca1 pulg.
- Tamaño de ranura5/8 pulg.
- Longitud del poste3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Incluye(24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques escalonados, (6) Tuercas de ranura en T, Llave de tuercas, Limpiador de ranura en T
- Número de piezas52
- TipoJuego de abrazaderas y bloque de pasos