Motion
06944581
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 11/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #11731122
No. Fabricante 06944581
Precio293.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazadera y bloque de peldaño de fijación de 52 piezas con bloque de peldaño de 1", ranura en T de 11/16", rosca de 5/8-11 pasadores; ancho de tuerca de 1-1/8", longitudes de pasador de 3, 4, 5, 6, 7 y 8"
Artículo MI #11731122
No. Fabricante 06944581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio293.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del bloque
    1 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    11/16 pulg.
  • Longitud del poste
    3; 4; 5; 6; 7; 8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Incluye
    (24) Pernos, (4) Tuercas de acoplamiento, (6) Tuercas de brida, (6) Abrazaderas de extremo dentado, (6) Bloques de paso, (6) Tuercas de ranura en T
  • Número de piezas
    52
  • Tipo
    Juego de abrazaderas y bloque de pasos

Descripción general

Descripción del fabricante
06944581 06944581 5/8-11 STD 11/16X1 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo