Motion
07112519
5/16-18 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento OAL de 3/4" - Cabeza plana, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11731198
No. Fabricante 07112519
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento OAL de 3/4" - Cabeza plana, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11731198
No. Fabricante 07112519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
07112519 07112519 5/16-18X3/4" ZINC FH P
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo