Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Details
- Detalles adicionalesRevestimiento de óxido negro para evitar el óxido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero al carbono
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
CARBÓN BAJO DE ACERO DE 07164890 07164890 8/32X4"
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.