Motion
07165467
Poste totalmente roscado OAL de 3/8-24 2" - Acero al carbono, acabado liso
Artículo MI #11731319
No. Fabricante 07165467
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste totalmente roscado OAL de 3/8-24 2" - Acero al carbono, acabado liso
Artículo MI #11731319
No. Fabricante 07165467
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Detalles adicionales
    Revestimiento de óxido negro para evitar el óxido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOMÓVIL BAJO DE ACERO DE 07165467 07165467 3/8-24X2"
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo