Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total40.00 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Detalles adicionalesRevestimiento de óxido negro para evitar el óxido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero al carbono
- EstiloTotalmente roscado
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
07165855 07165855 M10(1.5)X40MMSTL METRI
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.