Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero inoxidable
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
07167661 07167661 5/16-18X1-1/4" 316 STA
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.