Motion
07375496
1/4-20 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza Tornillo para máquina de accionamiento ranurado/Phillips - Cabeza redonda, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11731604
No. Fabricante 07375496
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza Tornillo para máquina de accionamiento ranurado/Phillips - Cabeza redonda, Acero grado J82 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11731604
No. Fabricante 07375496
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado/Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
07375496 07375496 1/4-20X2" ZINC RND HD
  • Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
  • Combinan la ranura lineal de los tipos de unidades ranuradas con la ranura en forma de cruz de los tipos de unidades Phillips
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo